CHF 440.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 476.18inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | ELA60Ex |
Typ | 7907EXD |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ELA60Ex |
Anschlussspannung (Angabe) | 24V DC |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F05 |
Montageflansch 2 | F07 |
Abmessungen Viereck | 14 mm |
Abmessungen Viereck 2 | 11 mm |
Viereck Tiefe | 22 mm |
Viereck Typ | Doppelvierkant |
Spindelform | Doppelvierkant |
Drehmoment | 58 Nm |
Explosionsgeschützt | Ja |
Ex-Klasse | II 2G Ex db IIB T4 Gb |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Nothandbedienung | Ja |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Ja |
Drehmomentschalter | Ja |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyester beschichtet |
Material Welle | Stahl |
Material Befestigungsgarnitur | Edelstahl |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 60 °C |
A | 102 mm |
B | 52 mm |
C | 188 mm |
F | 75 mm |
G | 75 mm |
Gewicht | 3 kg |