Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907EXD Modell: ELA300Ex Offen-Schliessen IP67 Explosionsgeschützt F10/F12 22mm 230V AC

  • ERIKS:13468472
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'081.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'168.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Typ
7907EXD
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA300Ex
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F10
Montageflansch 2
F12
Abmessungen Viereck
22 mm
Viereck Tiefe
52 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
294 Nm
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
A
92 mm
B
327.3 mm
C
305.9 mm
F
165 mm
G
113 mm
Gewicht
22 kg