Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907EXD Modell: ELA3000Ex Offen-Schliessen IP67 Explosionsgeschützt F16 46mm 230V AC

  • ERIKS:13468477
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'582.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'791.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Typ
7907EXD
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA3000Ex
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Abmessungen Viereck
46 mm
Viereck Tiefe
95 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
2942 Nm
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
A
268 mm
B
140 mm
C
563 mm
F
186 mm
G
120 mm
Gewicht
75 kg