Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907EXD Modell: ELA150Ex Offen-Schliessen IP67 Explosionsgeschützt F07/F10 17mm 24V DC

  • ERIKS:13468469
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 897.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 969.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000Ex
Typ
7907EXD
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA150Ex
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Abmessungen Viereck
17 mm
Viereck Tiefe
45 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
147 Nm
Explosionsgeschützt
Ja
Ex-Klasse
II 2G Ex db IIB T4 Gb / II 2D Ex tb IIIC T135 °C Db
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
60 °C
A
82.5 mm
B
305.8 mm
C
270.4 mm
F
142 mm
G
106.3 mm
Gewicht
16.5 kg