Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA80 Offen-Schliessen IP67 F07 17mm 230V AC

  • ERIKS:12494894
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 561.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 606.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA80
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Abmessungen Viereck
17 mm
Viereck Tiefe
33 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
78 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
59 mm
B
246.3 mm
C
237.4 mm
F
150 mm
G
92.5 mm
Gewicht
7.5 kg