CHF 561.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 606.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | ELA80-3000 |
Typ | 7907 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ELA80 |
Anschlussspannung (Angabe) | 230V AC |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F07 |
Abmessungen Viereck | 14 mm |
Viereck Tiefe | 33 mm |
Viereck Typ | Doppelvierkant |
Spindelform | Doppelvierkant |
Drehmoment | 78 Nm |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Art der Regelung | Offen-Schliessen |
Nothandbedienung | Ja |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Ja |
Drehmomentschalter | Nein |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyester beschichtet |
Material Welle | Stahl |
Material Befestigungsgarnitur | Edelstahl |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 80 °C |
A | 59 mm |
B | 246.3 mm |
C | 237.4 mm |
F | 150 mm |
G | 92.5 mm |
Gewicht | 7.5 kg |