Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA60 Offen-Schliessen IP68 F04/F05/F07 14mm 24V DC

  • ERIKS:13274188
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 272.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 294.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA60
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA60
Anschlussspannung (Angabe)
24V DC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F05
Montageflansch 3
F07
Abmessungen Viereck
14 mm
Abmessungen Viereck 2
11 mm
Viereck Tiefe
22 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
58 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
63 mm
B
90 mm
C
132 mm
F
53 mm
G
53 mm
Gewicht
3 kg