Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA60 Modulierend IP67 F03/F05/F07 14mm 230V AC

  • ERIKS:12606929
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Video 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 780.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 843.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA60
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA60
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F03
Montageflansch 2
F05
Montageflansch 3
F07
Abmessungen Viereck
14 mm
Abmessungen Viereck 2
11 mm
Viereck Tiefe
22 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
58 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Modulierend
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
63 mm
B
90 mm
C
132 mm
F
53 mm
G
53 mm
Gewicht
3 kg