CHF 1'439.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'555.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | ELA80-3000 |
Typ | 7907 |
Übertragung | Vierteldrehung |
Modell | ELA300 |
Anschlussspannung (Angabe) | 230V AC |
Norm Topflansch | ISO 5211 |
Montageflansch | F10 |
Montageflansch 2 | F12 |
Abmessungen Viereck | 22 mm |
Viereck Tiefe | 52 mm |
Viereck Typ | Doppelvierkant |
Spindelform | Doppelvierkant |
Drehmoment | 294 Nm |
Explosionsgeschützt | Nein |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Art der Regelung | Modulierend |
Nothandbedienung | Ja |
Potenzialfreier Schaltkontakt | Ja |
Drehmomentschalter | Ja |
Mit mechanischem Standanzeiger | Ja |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Deckel | Aluminium |
Oberflächenschutz | Polyester beschichtet |
Material Welle | Stahl |
Material Befestigungsgarnitur | Edelstahl |
Min. Umgebungstemperatur | -20 °C |
Max. Umgebungstemperatur | 80 °C |
A | 92 mm |
B | 327.3 mm |
C | 305.9 mm |
F | 165 mm |
G | 113 mm |
Gewicht | 22 kg |