Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA2000 Offen-Schliessen IP68 F16 36mm 115V AC

  • ERIKS:13490922
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'977.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'137.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA2000
Anschlussspannung (Angabe)
115V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F16
Abmessungen Viereck
36 mm
Viereck Tiefe
95 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
1961 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP68
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
268 mm
B
140 mm
C
563 mm
F
186 mm
G
120 mm
Gewicht
75 kg