Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA200 Modulierend IP67 F07/F10 17mm 24V AC/DC

  • ERIKS:13274203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'313.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'419.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA200
Anschlussspannung (Angabe)
24V AC/DC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Montageflansch 2
F10
Abmessungen Viereck
17 mm
Viereck Tiefe
45 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
196 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Modulierend
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
82.5 mm
B
305.8 mm
C
270.4 mm
F
142 mm
G
106.3 mm
Gewicht
16.5 kg