Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA1200 Offen-Schliessen IP67 F12/F14 36mm 230V AC

  • ERIKS:13502878
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'278.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'381.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA1200
Anschlussspannung (Angabe)
230V AC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F12
Montageflansch 2
F14
Abmessungen Viereck
36 mm
Viereck Tiefe
60 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
1177 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Ja
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
112 mm
B
347.3 mm
C
330 mm
F
186 mm
G
116 mm
Gewicht
29 kg