Eriks
ECON®

ECON® Elektrischer Antrieb Typ: 7907 Modell: ELA100 Offen-Schliessen IP67 F07 17mm 24V AC/DC

  • ERIKS:12669234
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 680.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 735.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 22.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
ELA80-3000
Typ
7907
Übertragung
Vierteldrehung
Modell
ELA100
Anschlussspannung (Angabe)
24V AC/DC
Norm Topflansch
ISO 5211
Montageflansch
F07
Abmessungen Viereck
17 mm
Viereck Tiefe
33 mm
Viereck Typ
Doppelvierkant
Spindelform
Doppelvierkant
Drehmoment
98 Nm
Explosionsgeschützt
Nein
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Art der Regelung
Offen-Schliessen
Nothandbedienung
Ja
Potenzialfreier Schaltkontakt
Ja
Drehmomentschalter
Nein
Mit mechanischem Standanzeiger
Ja
Material Gehäuse
Aluminium
Material Deckel
Aluminium
Oberflächenschutz
Polyester beschichtet
Material Welle
Stahl
Material Befestigungsgarnitur
Edelstahl
Min. Umgebungstemperatur
-20 °C
Max. Umgebungstemperatur
80 °C
A
59 mm
B
246.3 mm
C
237.4 mm
F
150 mm
G
92.5 mm
Gewicht
7.5 kg