Eriks
ECON®

ECON® Drucktaster Ventil Füllstandsanzeige Fig. 572ON Messing/NBR selbstschliessend mit Abzapf PN10 1/2" BSPP

  • ERIKS:12528258
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
572
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
1/2" BSPP(G)
Durchmesser Anschluss Wasserstandsglas/Körper
12.5 mm
Druckstufe Artikel
PN10
Bedienung
Drucktaster
Material Gehäuse
Messing
Material Dichtung
NBR
Abschließbar
Ja
Mit Ablassvorrichtung
Ja
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Ja
Selbstentlüftend
Nein
Ersatzteile & Zubehör

CHF 139.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 150.80inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

CHF 49.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 53.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027