CHF 145.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 156.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 1590X |
Anschluss | Flansch |
Nennweite | DN20 |
Druckstufe Artikel | PN16 |
Bedienung | Drucktaster |
Material Gehäuse | Stahl |
Material Dichtung | NBR |
Abschließbar | Ja |
Mit Ablassvorrichtung | Nein |
Mit Entlüftung | Nein |
Selbstverschließend | Ja |
Selbstentlüftend | Nein |
Mediumtemperatur | von 0 bis 90 |