ECON®

ECON® Drucktaster Ventil Füllstandsanzeige Fig. 1590X Stahl/NBR PN16 3/4" BSPP

  • ERIKS:12562759
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 109.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 118.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
1590X
Anschluss
Außengewinde
Nennweite
3/4" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN16
Bedienung
Drucktaster
Material Gehäuse
Stahl
Material Dichtung
NBR
Abschließbar
Ja
Mit Ablassvorrichtung
Nein
Mit Entlüftung
Nein
Selbstverschließend
Ja
Selbstentlüftend
Nein
Mediumtemperatur
von 0 bis 90