Eriks
ECON®

ECON® Druckminderer Typ: 8241 Edelstahl/EPDM Reduzierter Druckbereich: von 5 zu 15bar Innengewinde PN40 3/4" BSPP(G)

  • ERIKS:13456152
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 475.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 513.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8241
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
3/4" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 5 bis 15 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material Kegel
1.4408
Material Sitz
1.4408
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Edelstahl
Material Filterelement
1.4404
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
Maß
3/4"
P
von 5 bis 15 bar
H
33 mm
H1
102 mm
L
95 mm