Eriks
ECON®

ECON® Druckminderer Typ: 8231 Bronze/EPDM Reduzierter Druckbereich: von 1 zu 8bar Innengewinde PN40 1" BSPP(G)

  • ERIKS:13456127
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 137.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 148.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8231
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1" BSPP(G)
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1 bis 8 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Material Kegel
Bronze
Material Sitz
Bronze
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Bronze
Material Filterelement
1.4404
Mit Kupplungen
Nein
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
Maß
1"
P
von 1 bis 8 bar
H
45 mm
H1
130 mm
L
105 mm