CHF 468.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 505.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8240 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Außengewinde |
Anschluss Größe | 3/4" BSPT(R) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 1 bis 8 bar |
Max. Fülldruck | 40 bar |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Werkstoffqualität | 1.4408 |
Material Kegel | 1.4408 |
Material Sitz | 1.4408 |
Material Membran | EPDM |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Edelstahl |
Material Filterelement | 1.4404 |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Rückflusssicherung | Nein |
Maß | 3/4" |
P | von 1 bis 8 bar |
H | 33 mm |
H1 | 102 mm |
L | 158 mm |