Eriks
ECON®

ECON® Druckminderer 8240 Edelstahl/EPDM Reduzierter Druckbereich: von 1 zu 8bar Außengewinde PN40 2" BSPT(R)

  • ERIKS:13456145
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'314.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'420.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8240
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Außengewinde
Anschluss Größe
2" BSPT(R)
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1 bis 8 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C
Material Gehäuse
Edelstahl
Werkstoffqualität
1.4408
Material Kegel
1.4408
Material Sitz
1.4408
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Edelstahl
Material Filterelement
1.4404
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
Maß
2"
P
von 1 bis 8 bar
H
70 mm
H1
165 mm
L
252 mm