Eriks
ECON®

ECON® Druckminderer 8230 Bronze/EPDM Reduzierter Druckbereich: von 1 zu 8bar Außengewinde PN40 1/2" BSPT(R)

  • ERIKS:13456104
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 104.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 112.96inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8230
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1/2" BSPT(R)
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 1 bis 8 bar
Max. Fülldruck
40 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Material Kegel
Bronze
Material Sitz
Bronze
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Bronze
Material Filterelement
1.4404
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
Maß
1/2"
P
von 1 bis 8 bar
H
33 mm
H1
102 mm
L
142 mm