CHF 426.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 461.05inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 8230 |
Ausführung | Direkt wirkend |
Anschluss | Innengewinde |
Anschluss Größe | 1.1/2" BSPT(R) |
Druckstufe Artikel | PN40 |
Reduzierter Druckbereich | von 1 bis 8 bar |
Max. Fülldruck | 40 bar |
Mediumtemperatur | von -20 bis 120 °C |
Material Gehäuse | Bronze |
Werkstoffqualität | CC499K |
Material Kegel | Bronze |
Material Sitz | Bronze |
Material Membran | EPDM |
Material Feder | Federstahl |
Material Federkappe | Bronze |
Material Filterelement | 1.4404 |
Mit Kupplungen | Ja |
Mit Manometer | Nein |
Manometeranschluss | 1/4" (8) Innengewinde (BSPP) |
Rückflusssicherung | Nein |
Maß | 1.1/2" |
P | von 1 bis 8 bar |
H | 70 mm |
H1 | 165 mm |
L | 226 mm |