Eriks
ECON®

ECON® Druckminderer 8230 Bronze/EPDM Reduzierter Druckbereich: von 0.5 zu 2bar Außengewinde PN40 1" BSPT(R)

  • ERIKS:13456109
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 375.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 405.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
8230
Ausführung
Direkt wirkend
Anschluss
Innengewinde
Anschluss Größe
1" BSPT(R)
Druckstufe Artikel
PN40
Reduzierter Druckbereich
von 0.5 bis 2 bar
Max. Fülldruck
25 bar
Mediumtemperatur
von -20 bis 120 °C
Material Gehäuse
Bronze
Werkstoffqualität
CC499K
Material Kegel
Bronze
Material Sitz
Bronze
Material Membran
EPDM
Material Feder
Federstahl
Material Federkappe
Bronze
Material Filterelement
1.4404
Mit Kupplungen
Ja
Mit Manometer
Nein
Manometeranschluss
1/4" (8) Innengewinde (BSPP)
Rückflusssicherung
Nein
Maß
1"
P
von 0.5 bis 2 bar
H
45 mm
H1
150 mm
L
180 mm