

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | NBN4-F25 |
Typ | 79656 |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NBN4-F25-E8-Y |
Schalter Typ | Inductive 3-wire NO |
Schaltfunktion | 2x Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 10 - 30 V DC |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | Kabel (0,75 mm2) |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Mit Anschlusskabel | Ja |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |