ECON®

ECON® Doppelsensor Typ: 79655 NBN4-F25-E8-V1-Y IP67

  • ERIKS:13247821
Image 1
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
NBN4-F25
Typ
79655
Ausführung
Doppelsensor
Schalter Modell
NBN4-F25-E8-V1-Y
Schalter Typ
Inductive 3-wire NO
Schaltfunktion
2x Normally open (NO)
Anzahl Schalter
2
Netzspannung (Angabe)
10 - 30 V DC
Explosionsgeschützt
Nein
Elektrischer Anschluss
M12 (V1) Stecker
Schutzgrad (IP-Wert)
IP67
Anschluss Magnetventile
Nein
Antrieb Anschlussnorm
NAMUR (VDI/VDE 3845)
Abstand Befestigungslöcher
80x30
Umgebungstemperatur
von -25 bis 70 °C