

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | NBN4-F25K |
Typ | 79654 |
Ausführung | Doppelsensor |
Schalter Modell | NBN4-F25K-2Z4L-Y |
Schalter Typ | Inductive 2-wire NO |
Schaltfunktion | 2x Normally open (NO) |
Anzahl Schalter | 2 |
Netzspannung (Angabe) | 5 - 30 V DC |
Leckstrom | Maximum 0.2 mA |
Explosionsgeschützt | Nein |
Elektrischer Anschluss | M20x1,5 |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP67 |
Anschluss Magnetventile | Nein |
Antrieb Anschlussnorm | NAMUR (VDI/VDE 3845) |
Abstand Befestigungslöcher | 80x30 |
Umgebungstemperatur | von -25 bis 70 °C |