CHF 167.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 180.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 14.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 757 |
Messbereich | von 0 bis 4 bar |
Druckeinheit | bar |
Max. statischer Druck | 6 bar |
Genauigkeitsklasse | 1.6 % |
Schleppzeiger | Nein |
Flüssigkeit gedämpft | Nein |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Gehäusedurchmesser | R100 |
Material Gehäuse | Stahl, schwarz lackiert |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Wahl | Aluminium |
Material Scheibe | Glas |
Material Innenteile | Messing |
Mediumtemperatur | von -20 bis 60 °C |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP33 |