Eriks
ECON®

ECON® Differenzdruck Manometer Typ: 1337 Serie: 12D Aluminium/Acryl R100 Messbereich: von 0 zu 1bar 2.5 % Mikroschalter Wechselkontakt Anschluss unten Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14915490
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 601.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 649.68inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
12D
Typ
1337
Messbereich
von 0 bis 1 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
16 bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Schleppzeiger
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäusedurchmesser
R100
Material Gehäuse
Aluminium
Material Prozessanschluss
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Acryl
Material Innenteile
Edelstahl
Dichtungsmaterial
NBR
Material Membran
NBR
Mediumtemperatur
von -10 bis 70 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C
Kontaktausführung
Mikroschalter Wechselkontakt
Schutzgrad (IP-Wert)
IP54