Eriks
ECON®

ECON® Differenzdruck Manometer Typ: 1336 Serie: 11DK-2 Aluminium/Acryl R100 Messbereich: von 0 zu 1bar 2.5 % 1 Mikroschalter Wechselkontakt Anschluss unten Aluminium 1/4" BSPP(G)

  • ERIKS:14915470
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Serie
11DK-2
Typ
1336
Messbereich
von 0 bis 1 bar
Druckeinheit
bar
Max. statischer Druck
16 bar
Genauigkeitsklasse
2.5 %
Schleppzeiger
Nein
Flüssigkeit gedämpft
Nein
Prozessanschluss
Außengewinde
Montage Manometer
Wandflansch
Anschlussstelle
Anschluss unten
Größe Prozessanschluss
1/4" BSPP(G)
Gehäusedurchmesser
100 mm
Gehäusedurchmesser
R100
Material Gehäuse
Aluminium
Material Prozessanschluss
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Scheibe
Acryl
Material Innenteile
Edelstahl
Dichtungsmaterial
NBR
Material Membran
NBR
Mediumtemperatur
von -10 bis 70 °C
Umgebungstemperatur
von -10 bis 70 °C
Anzahl Kontakte
1
Kontaktausführung
Mikroschalter Wechselkontakt
Max. Kontaktbelastung
250V AC / 5A / 250VA / 30V DC / 0.4A / 10W
Elektrischer Anschluss
Anschlussstecker
Schutzgrad (IP-Wert)
IP55