

Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7444/7544/7644 |
Ausführung | Wartungsset |
Anschluss | Gewinde und Schweiss |
DN Voller Durchgang | 1/4" (8) |
Material Sitz | PTFE |
Material O-Ring | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | PTFE |