Eriks
ECON®

ECON® Dichtungsset Typ: 7343/83 Geeignet für: Feuersicher Material Sitz: TFM 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: DN32

  • ERIKS:14337073
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7343/83
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
DN32
Material Sitz
TFM 4215
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/Grafit