Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7249X |
Ausführung | Wartungsset |
Anschluss | Flansch |
DN Voller Durchgang | DN200 - 8" |
Druckstufe Artikel | PN40 - Class 300 |
Material Sitz | TFM 4215 |
Material O-Ring | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Feuersicher | Ja |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2004/2023 |