ECON®

ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN16- Class 150 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: DN200- 8"

  • ERIKS:14463275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 456.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 492.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
Wartungsset
Anschluss
Flansch
DN Voller Durchgang
DN200 - 8"
Druckstufe Artikel
PN16 - Class 150
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja
Geeignet ab Herstellungsjahr
2023