ECON®

ECON® Dichtungsset Typ: 7249X Geeignet für: 2-teilig Flansch PN16- Class 150 Material Sitz: TFM 1600 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher Geeignet ab Herstellungsjahr: 2004/2023 DN Voller Durchgang: DN200- 8"

  • ERIKS:13493591
Image 1
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
7249X
Ausführung
Wartungsset
Anschluss
Flansch
DN Voller Durchgang
DN200 - 8"
Druckstufe Artikel
PN16 - Class 150
Material Sitz
TFM 1600
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
SWG 316L/PTFE/Grafit
Feuersicher
Ja
Geeignet ab Herstellungsjahr
2004/2023