CHF 182.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 196.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 7249X |
Ausführung | Wartungsset |
Anschluss | Flansch |
DN Voller Durchgang | DN125 - 5" |
Druckstufe Artikel | PN16/40 - Class 150/300 |
Material Sitz | TFM 1600 |
Material O-Ring | FPM (FKM) |
Material Gehäusedichtung | SWG 316L/PTFE/Grafit |
Feuersicher | Ja |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2004 |