

CHF 92.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 99.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Serie | SR/DA |
Typ | 7901X |
Ausführung | Dichtungssatz |
Für Marke geeignet | ECON |
Für Antrieb geeignet | SR/DA 1200 |
Material O-Ring | NBR |
Geeignet ab Herstellungsjahr | 2015 |