Eriks
ECON®

ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: TF 4215 Material O-Ring: FPM (FKM) DN Voller Durchgang: 3" (80) DN Reduzierter Durchgang: 4" (100)

  • ERIKS:13470397
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 118.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 127.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
3" (80)
DN Reduzierter Durchgang
4" (100)
Material Sitz
TF 4215
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
RPTFE
Feuersicher
Nein
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017/2019