Eriks
ECON®

ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: TF 4103 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: 2" (50) DN Reduzierter Durchgang: 2.1/2" (65)

  • ERIKS:14245850
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 67.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 73.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
2" (50)
DN Reduzierter Durchgang
2.1/2" (65)
Material Sitz
TF 4103
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
Grafit
Feuersicher
Ja
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017/2019