Eriks
ECON®

ECON® Dichtungsset Geeignet für: Premium Kugelhahn Material Sitz: TF 4103 Material O-Ring: FPM (FKM) Feuersicher DN Voller Durchgang: 1.1/2" (40) DN Reduzierter Durchgang: 2" (50)

  • ERIKS:14245849
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 46.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Ausführung
Wartungsset
DN Voller Durchgang
1.1/2" (40)
DN Reduzierter Durchgang
2" (50)
Material Sitz
TF 4103
Material O-Ring
FPM (FKM)
Material Gehäusedichtung
Grafit
Feuersicher
Ja
Geeignet ab Herstellungsjahr
2017/2019