




Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 662 |
Gehäusedurchmesser | 100 mm |
Messbereich | von 0 bis 200 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss unten |
Prozessanschluss | Außengewinde |
Größe Prozessanschluss | 1/2" BSPP(G) |
Mit Tauchrohr | Ja |
Einstecklänge | 60 mm |
Durchmesser Sensor | 9 mm |
Durchmesser Tauchrohr | 11 mm |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Edelstahl |
Material Tauchrohr | Messing |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R100 |
L1 | 60 / 100 mm |
D | 100 mm |
a | 16 mm |
B3 | 48 mm |
d | 11 mm |
d1 | 13 mm |
d2 | 18 mm |
SW | 27 mm |
G | 1/2" in |