ECON®

ECON® Bimetalthermometer fig. 662 Edelstahl/Glas R100 Einstecklänge Messing 100 mm Messbereich -30 - 50 °C

  • ERIKS:14957865
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen
Nicht im Onlineshop erhältlich
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026
Kontaktieren Sie uns

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
662
Gehäusedurchmesser
100 mm
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss unten
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
100 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Durchmesser Tauchrohr
11 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Messing
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Material Tauchrohr
Messing
Max. Betriebsdruck
6 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R100
L1
60 / 100 mm
D
100 mm
a
16 mm
B3
48 mm
d
11 mm
d1
13 mm
d2
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in