Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 693 Aluminium/Glas R80 Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 45mm Edelstahl 1/2" BSPP(G) Mit Tauchrohr

  • ERIKS:11811595
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
693
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1.6 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Ja
Einstecklänge
45 mm
Durchmesser Sensor
6 mm
Durchmesser Tauchrohr
8 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Material Tauchrohr
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Gehäusedurchmesser
R80
L1
45/63/100 mm
D
80 mm
b
20 mm
d
6 mm
d1
8 mm
d2
18 mm
SW
27 mm
G
1/2" in