Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 685 Aluminium/Acryl R80 Messbereich: von-20 zu 60°C Einstecklänge: 160mm Messing 9 mm

  • ERIKS:13389195
  • Hersteller:449455
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 28.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 30.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
685
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von -20 bis 60 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Montageflansch
Größe Prozessanschluss
9 mm
Durchmesser Montageflansch
61 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
160 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Scheibe
Acryl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Montageflansch
Edelstahl
Material Ring
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Max. Betriebsdruck
6 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP65
Gehäusedurchmesser
R80
L1
160/200/300 mm
ØD
80 mm
b1
22 mm
d
9 mm
d1
51 mm
d2
61 mm
d3
3.6 mm
h1
13 mm
Gewicht
0.18 kg