CHF 37.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 40.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 685 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von -40 bis 50 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Montageflansch |
Größe Prozessanschluss | 9 mm |
Durchmesser Montageflansch | 61 mm |
Mit Tauchrohr | Nein |
Einstecklänge | 250 mm |
Durchmesser Sensor | 9 mm |
Material Gehäuse | Aluminium |
Material Scheibe | Acryl |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Montageflansch | Edelstahl |
Material Ring | Aluminium |
Material Wahl | Aluminium |
Material Sensor | Messing |
Max. Betriebsdruck | 6 bar |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP65 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
L1 | 160/200/300 mm |
ØD | 63 mm |
b1 | 20 mm |
d | 9 mm |
d1 | 51 mm |
d2 | 61 mm |
d3 | 3.6 mm |
h1 | 13 mm |
Gewicht | 0.16 kg |