Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 685 Aluminium/Acryl R160 Messbereich: von-20 zu 60°C Einstecklänge: 250mm Messing 9 mm

  • ERIKS:11811588
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 35.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 38.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
685
Gehäusedurchmesser
160 mm
Messbereich
von -20 bis 60 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Montageflansch
Größe Prozessanschluss
9 mm
Durchmesser Montageflansch
61 mm
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
250 mm
Durchmesser Sensor
9 mm
Material Gehäuse
Aluminium
Material Scheibe
Acryl
Material Prozessanschluss
Messing
Material Montageflansch
Edelstahl
Material Ring
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Messing
Max. Betriebsdruck
6 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R160
L1
160/200/300 mm
ØD
160 mm
b1
29 mm
d
9 mm
d1
51 mm
d2
61 mm
d3
3.6 mm
h1
13 mm
Gewicht
0.36 kg