CHF 162.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 175.12inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ECON® |
Typ | 683 |
Gehäusedurchmesser | 63 mm |
Messbereich | von 0 bis 160 °C |
Genauigkeitsklasse | Klasse 2.5 EN 13190 |
Anschlussstelle | Anschluss rückseitig |
Prozessanschluss | Magnet |
Mit Tauchrohr | Nein |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Scheibe | Glas |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Ring | Edelstahl |
Material Wahl | Aluminium |
Schutzgrad (IP-Wert) | IP43 |
Gehäusedurchmesser | R63 |
a | 63 mm |
b | 31 mm |