Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 675 Edelstahl/Glas R80 Messbereich: von 0 zu 120°C Einstecklänge: 45mm Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13407523
  • Hersteller:753516
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.83inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
675
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 120 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
45 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R80
L1
45 mm
D
80 mm
b1
30 mm
d
8 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.2 kg