Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 675 Edelstahl/Glas R63 Messbereich: von-30 zu 50°C Einstecklänge: 63mm Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13407489
  • Hersteller:119779
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 05.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
675
Gehäusedurchmesser
63 mm
Messbereich
von -30 bis 50 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
63 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R63
L1
45/63/100/160/250 mm
D
63 mm
b1
29 mm
d
8 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.16 kg