Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 675 Edelstahl/Glas R160 Messbereich: von 0 zu 400°C Einstecklänge: 250mm Edelstahl 1/2" BSPP(G)

  • ERIKS:13484536
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 166.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 179.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
675
Gehäusedurchmesser
160 mm
Messbereich
von 0 bis 400 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 1 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Außengewinde
Größe Prozessanschluss
1/2" BSPP(G)
Mit Tauchrohr
Nein
Einstecklänge
250 mm
Durchmesser Sensor
8 mm
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Scheibe
Glas
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Edelstahl
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
25 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R160
L1
250 mm
D
160 mm
b1
39 mm
d
8 mm
SW
27 mm
G
1/2" in
Gewicht
0.45 kg