Eriks
ECON®

ECON® Bimetall Thermometer Typ: 663 Aluminium/Kunststoff R80 Messbereich: von 0 zu 60°C Edelstahl

  • ERIKS:11811567
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
ECON®
Typ
663
Gehäusedurchmesser
80 mm
Messbereich
von 0 bis 60 °C
Genauigkeitsklasse
Klasse 2 EN 13190
Anschlussstelle
Anschluss rückseitig
Prozessanschluss
Federanschluss
Mit Tauchrohr
Nein
Material Gehäuse
Aluminium
Material Scheibe
Kunststoff
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Ring
Aluminium
Material Wahl
Aluminium
Material Sensor
Edelstahl
Max. Betriebsdruck
6 bar
Schutzgrad (IP-Wert)
IP43
Gehäusedurchmesser
R80
ØD
80 mm
b2
22 mm
Gewicht
0.06 kg